項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.33“ |
基本寬度 | 1.05“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.27“ |
總長度 | 2.610“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | M4 |
產品數據表 | destaco-601.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.23 |
船長(厘米) | 6.63 |
船寬(厘米) | 2.67 |
原產地 | US |
直線動作夾 使用直線肘節或推/拉夾緊動作沿其軸線移動夾具柱塞,牢固地固定物體或工件。 這些夾具可以鎖定在伸出和縮回位置,既可用作拉式夾具,也可用作推式夾具。 它們非常適合用於測試、固定、數控加工、焊接以及航空航天、汽車、食品和包裝行業的許多其他應用。 Destaco 601 系列夾具是 Destaco 最小的直線夾具,具有緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求。 它們具有手柄,可推動或拉動圓形滑動柱塞以固定工件。 這些夾具具有法蘭底座,方便安裝。 這款 Destaco 601-M 直線夾具具有公制內螺紋,可快速緊固柱塞。 它進一步由鋼製成,具有強度、耐用性並防止與磨損相關的磨損。Raptor Supplies 還提供具有類似規格的不銹鋼結構的手動夾具,具有耐腐蝕性,具有英制外螺紋柱塞以確保夾緊。
A. Raptor Supplies 還提供這些帶有 #8-32(英制)內螺紋 (601) 和 1/4-20 (英制) 外螺紋 (601-O)用於安全固定工件。 有關 Destaco 601-M 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 601 系列夾具 網站上的頁面。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置和他應該抓住它的時間。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供帶有各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
答:Destaco 夾具採用法蘭底座安裝,易於安裝,採用鋼和不銹鋼結構,具有強度和耐腐蝕性。 這些夾具具有多種保持能力,可承受鎖定夾具可以承受的最大外力,而不會永久變形。 直線夾具還具有英製或公制的外/內柱塞螺紋,以確保安全安裝。 客戶在購買合適的夾具時還應注意夾具柱塞的行程距離。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。 手柄通常向上或向下旋轉以推動或拉動夾具柱塞。
答:所有 Destaco 碳鋼夾具均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損,並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不適用於起重或起重應用。