項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.33“ |
基本寬度 | 1.05“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.27“ |
總長度 | 2.610“ |
柱塞 | 外螺紋 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
產品數據表 | destaco-601.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 996591830440 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.23 |
船長(厘米) | 6.63 |
船寬(厘米) | 2.67 |
原產地 | US |
直線動作夾 通過使用直線肘節或推/拉夾緊動作沿其軸線移動夾緊柱塞,非常適合牢固地夾持工件。 它們可以鎖定在伸出和縮回位置,用作拉和推夾。 它們適用於航空航天、汽車和食品和包裝行業的測試、夾具、CNC 加工、焊接和塑料注射成型應用。 Destaco 601 系列 夾具設計緊湊,可減少夾具安裝和操作的空間需求。 它們具有手柄,可推動或拉動圓形滑動柱塞以固定工件。 這些夾具具有法蘭底座,可輕鬆安裝在水平表面/工件上。 Destaco 601-OSS 直線夾具在其柱塞上具有英制外螺紋,用於快速緊固英制螺紋主軸組件。 它採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和耐用性,可防止磨損環境造成的磨損。 Raptor Supplies 還提供這種具有鋼結構的變體的手動夾具,以提高結構強度; 英制/公制內螺紋柱塞用於安全夾緊。
Destaco 601-OSS 直線夾具適用於航空航天、汽車、消費品、運輸以及食品和包裝行業的夾具組裝、粘合、焊接和測試。
A. Raptor Supplies 提供類似的鋼結構手動夾具(601-O)用於結構剛度。 有關 Destaco 601-M 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 601 系列夾具 網站上的頁面。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。 手柄通常向上或向下旋轉以推動或拉動夾具柱塞。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. 推薦使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維護機械夾具。
答:所有 Destaco 碳鋼夾具均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損,並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。