項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 1.38 x 1.63“ |
手柄 | 直行 |
容納量 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.050“ |
總長度 | 7.060“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.81“ |
柱塞螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
產品數據表 | destaco-630.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 630 直線夾具設計用於將工件固定在木工和製造設備的垂直表面上。 它適用於張緊裝置、裝配和測試以及焊接應用。 該碳鋼夾具有鍍鋅表面,可在惡劣的工業條件下提供抗磨損/損壞的能力。 其手柄可鎖定在伸出和縮回位置,使用戶能夠以推式或拉式配置使用該夾具。 此功能使得該柱塞夾可在狹窄空間和難以到達的區域使用。 Destaco 630 夾具配有一個螺紋柱塞,可容納六角頭主軸組件,從而使夾具的柱塞長度可以根據應用要求輕鬆調節。 該夾子的金屬手柄具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 它配有法蘭式底座,帶有兩對安裝孔,方便安裝在平坦表面/工作台上。 這些法蘭底座設計 Destaco 630 系列夾具 還使用戶只需卸下螺絲即可輕鬆卸下夾子。
答:是的,還提供帶有 M630 型柱塞螺紋的類似碳鋼、法蘭底座、直線作用夾具 (Destaco 10-M)。
A. 夾具是應用靈活的工具,用於將工件牢固地固定在其位置以進行臨時操作。 它們用於一系列應用,如家具製造、金屬加工、建築、木工和焊接。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及執行組裝和測試操作。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:某些直線夾具(例如 Destaco 630 夾具)具有長螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具還具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠以推式或拉式配置使用該夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上夾持設備或金屬板或執行任何其他製造過程的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
答:Destaco 夾具上的紅色手柄表示可識別區域,使工人/操作員了解操作手柄的位置,並指定用戶應該抓住它的時間。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,能夠承受磨損並最大限度地減少磨損,並可在惡劣的工業環境中使用。 對於需要在室外條件下進行夾緊操作的應用,也可以使用不銹鋼夾具。