項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.25“ |
基本寬度 | 2.25“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.05“ |
總長度 | 7.060“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.81“ |
柱塞螺紋尺寸 | M10 |
產品數據表 | destaco-630.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 7.75 |
船長(厘米) | 17.93 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | US |
Destaco 630-MR 直線動作夾鉗可在柱塞完全伸出或完全縮回位置時鎖定。 它適用於拉/推夾緊應用。 該夾具從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它可承受高達 2500 磅的額定載荷。它配備了一個槓桿手柄,可在張緊裝置、固定、焊接、測試、塑料注塑成型、數控加工、組裝和工業設備的鉚接或輕壓加工。 除了鎖定在抽出位置外,該裝置還允許手柄旋轉,並且手柄落到安裝板下方以鎖定在縮回位置。 Destaco 630-MR 直線夾具配有帶螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具快速安全地安裝到工作台/平坦表面上。 該裝置由鋼製成,具有結構剛性和抗外露表面腐蝕的特點,並配備有 M10 螺紋尺寸的圓形柱塞,可快速安全地緊固。 當與主軸一起使用時,Destaco 630-MR 直線夾具可提供高性能自動化、工件夾持和密封解決方案以及最佳夾緊力。
這款 Destaco 630-MR 直線夾具專為食品和包裝、航空航天和汽車行業中的汽車零部件組裝、夾具檢查、焊接夾具和張緊裝置等應用而設計。
答:是的, 德斯塔科 630-R 是一種尺寸為 3/8-16 英寸的直線夾具。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可在拉動或推壓方向鎖定以夾持工件。
答:夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在組裝汽車零件或製造過程中壓緊機械設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中加入了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,以確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為操作員和工件提供了額外的安全級別。