項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 5.03“ |
基本寬度 | 2.25“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.05“ |
總長度 | 7.060“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.81“ |
柱塞螺紋尺寸 | M10 |
產品數據表 | destaco-630.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 7.75 |
船長(厘米) | 17.93 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | US |
直線動作夾 通過使用推/拉/直線肘節夾緊動作沿其軸線移動夾具柱塞來牢固地固定物體。 這些夾具可以鎖定在伸出和縮回位置,以用作拉式和推式夾具,或者僅鎖定在伸出位置以用作推式夾具。 它們用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的測試、焊接、固定、張緊、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 630 系列夾具具有反向作用槓桿手柄,可向下旋轉以將柱塞鎖定在縮回位置。 這些夾具採用法蘭底座安裝,可輕鬆安裝和重型夾緊工件。 Destaco 630-M 直線動作夾具具有公制內螺紋,用於快速緊固公制螺紋柱塞。 它由鋼製成,具有強度和耐用性,並防止磨損環境和重型操作造成的磨損。
Raptor Supplies 還提供類似的帶有英制內螺紋柱塞的手動夾具,用於容納英制螺紋主軸組件以固定工件; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開
A. Raptor Supplies 提供這些具有 3/8-16(英制)螺紋 (630)以容納用於固定工件的英制螺紋主軸組件。 Destaco 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能的類似夾具(630-先生)以防止夾子意外打開。 有關 Destaco 630-M 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 630 系列夾具 網站上的頁面。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
A. 選定的 Destaco 手動夾鉗具有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構,使夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能移除。
答:不可以,Destaco 夾鉗不是為起重或起重應用而設計的。
答:Destaco 可以根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。