項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.54“ |
基本寬度 | 1.23“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 150磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.27“ |
總長度 | 2.63“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | M4 |
產品數據表 | destaco-6001-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.23 |
船長(厘米) | 6.68 |
船寬(厘米) | 3.12 |
原產地 | US |
Destaco 6001-MSS 直線夾具設計用於將工件固定在金屬加工和製造設備的垂直表面上。 該夾具非常適合各種工業操作,包括測試和組裝、粘合和焊接應用。 這款重型夾具採用不銹鋼結構,具有高衝擊強度和抗惡劣工業條件下的磨損/損壞的能力。 其緊湊的設計和手柄使其可以在狹窄的空間和難以到達的區域使用,同時提供 150 磅的最大承載能力。只要手柄允許落到安裝平面以下,這款直線動作夾就可以在縮回和伸出位置鎖定中心位置。 Destaco 6001-MSS 直線動作夾具有絕緣的塑料手柄,可最大限度地減少用戶長時間使用時的疲勞。 它配有法蘭式底座,便於安裝在平坦表面/工作台上,如果需要,底座也可以側面安裝。 該直線肘節夾還具有螺紋體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。 夾具圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。
答:是的,除了 Destaco 6001-MSS 直線夾具外,Destaco 還提供各種碳鋼夾具(Destaco 6001 夾具 & Destaco 6001-M 夾具).
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於一系列工業應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及各種裝配和測試操作。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 6015-M 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有單向鎖定手柄(縮回位置),使用戶能夠輕鬆接合和鎖定夾具。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。