項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 1.75 x .87 |
手柄 | 184度 |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.59“ |
總長度 | 2.96“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
產品數據表 | destaco-6015-m.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 帶撥動鎖的法蘭底座 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | TH |
直線動作夾 利用柱塞沿其軸線的運動來牢固地固定物體。 這些夾子可以鎖定在伸出和縮回位置,也可以僅鎖定在伸出位置。 它們非常適合在測試、固定、CNC 加工和塑料注射成型應用中將工件固定在垂直表面上。 Destaco 6015 系列 夾具設計緊湊,適合在有限空間內使用。 它們可以鎖定在伸出和縮回位置,用作拉夾和推夾。 Destaco 6015-R 直線夾具由鋼製成,具有結構強度,並可防止因惡劣使用而造成的經常磨損。 它具有帶英制內螺紋的圓形柱塞,可快速緊固英制螺紋軸。 該夾具配有 T 形手柄,該手柄位於安裝平面下方,以將夾具鎖定在縮回位置。 它具有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機制並防止操作過程中意外打開。 該夾具具有法蘭底座,用於安裝在平坦表面/工件上。 Raptor Supplies 提供這種手動夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性; 公制螺紋柱塞,用於容納公制主軸組件。 我們還提供類似的不帶 Toggle Lock Plus 機構的夾具,用於不需要二次鎖定的應用。
Destaco 6015-R 直線夾具非常適合推/拉夾緊應用,例如航空航天、汽車、運輸以及食品和包裝行業的張緊、檢查和裝配操作。
A. Raptor Supplies 在具有 M6(公制)螺紋柱塞(6015-先生) 用於安裝公制螺紋主軸組件。 我們還提供沒有 Toggle Lock Plus 機制的類似夾具(6015) 用於不需要二級鎖定的應用程序。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
答:Destaco 在許多手動夾具中具有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供具有不同顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。