GENERAL ELECTRIC 螺栓固定式斷路器:TEYH 系列
篩選
斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 3" , 框架尺寸: 125A / TEY , 高度: 5.2“ , 安裝: 面板上的螺栓 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 段落 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 泰伊H1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$7,921 | |
A | 泰伊H1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 螺絲夾 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 螺絲夾 | NT$7,159 | |
A | 泰伊H1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$24,371 | |
A | 泰伊H1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1 | 1 | 七月 | NT$29,574 | |
B | 泰伊H2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$174,628 | |
B | 泰伊H2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$21,938 | |
B | 泰伊H2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$21,938 | |
B | 泰伊H2045B | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$61,268 | |
B | 泰伊H2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$61,268 | |
B | 泰伊H2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$61,268 | |
B | 泰伊H2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$174,628 | |
B | 泰伊H2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$20,603 | |
B | 泰伊H2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$61,268 | |
B | 泰伊H2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$61,268 | |
B | 泰伊H2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$21,938 | |
B | 泰伊H2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$74,177 | |
B | 泰伊H2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 七月 | NT$20,603 | |
B | 泰伊H2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 螺絲夾 | NT$20,603 | |
B | 泰伊H2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 螺絲夾 | NT$20,603 | |
C | 泰伊H3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 螺絲夾 | NT$26,539 | |
D | 泰伊H3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 螺絲夾 | NT$26,539 | |
E | 泰伊H3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,798 | |
E | 泰伊H3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,798 | |
E | 泰伊H3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$207,539 | |
E | 泰伊H3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$27,224 | |
E | 泰伊H3125B | 3" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$67,534 | |
E | 泰伊H3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$85,161 | |
E | 泰伊H3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$27,224 | |
F | 泰伊H3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,539 | |
E | 泰伊H3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,798 | |
E | 泰伊H3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,539 | |
E | 泰伊H3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,539 | |
E | 泰伊H3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$26,539 | |
E | 泰伊H3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 七月 | NT$85,161 |
螺栓型斷路器:TEYH系列
通用電氣 TEYH 系列斷路器適用於照明配電板或接地 480Y / 277VAC 系統,提供針對短路情況和電流過載的全面保護。 這些 UL 列出的設備具有熱磁、不可互換的脫扣單元,可立即對嚴重的電湧做出反應,同時避免輕微過載時脫扣。 它們進一步與螺栓固定式安裝設施集成,以便於安裝並與凸耳-凸耳/單元安裝應用兼容。 從各種單相/三相斷路器中進行選擇,這些斷路器採用螺絲夾和接線片端子連接 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 食物秤
- 筆燈
- 模塊化墊邊
- 油漆亭襯板和美紋紙
- 院子消防栓
- 店鋪家具
- 浴缸/壁球
- 汽車機械
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 碳素鋼
- SOUTHWIRE COMPANY 線車
- MOODY TOOL 多頭螺絲刀套裝
- PLAST-O-MATIC VBS 系列緊湊型自閉式真空破壞器
- ANVIL 鑄鐵螺紋十字
- SPEARS VALVES 聚丙烯 Schedule 80 黑色 SR 螺紋接頭聯軸器,SR Fipt x SR Fipt
- MARATHON MOTORS Globetrotter 通用電機,NEMA 高效率,全封閉,C 面足
- AMPCO METAL 圓頭鎚
- 3M 插頭
- ENERPAC MLSWD系列驅動輪
- BALDOR / DODGE 中心拉式收線架