扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

通用電氣 TEYH3050B 斷路器 50a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHR 32HZ45

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B斷路器50a 3p 277 / 480vac 35ka

有現貨
貨號:AG2VHR 型號:TEYH3050B交叉參考:32HZ45

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,539 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培50
斷路器類型標準
直流電壓額定值沒有評分
深度3"
框架尺寸125A / TEY
身高5.2“
最高 空氣等級35kA
最高 線徑4 AWG
最小 線徑10 AWG
安裝面板上的螺栓
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)13.21
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號信號寬度交流電壓額定值安培最高 線徑最小 線徑極數段落終端連接價錢
通用電氣 TEYH1015B 斷路器 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 泰伊H1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11螺絲夾新台幣24,371元
通用電氣 TEYH1020B 斷路器 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 泰伊H1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11螺絲夾新台幣7,159元
通用電氣 TEYH1025B 斷路器 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 泰伊H1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11七月新台幣24,371元
通用電氣 TEYH1030B 斷路器 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 泰伊H1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11七月新台幣7,921元
通用電氣 TEYH1035B 斷路器 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 泰伊H1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11七月新台幣24,371元
通用電氣 TEYH1040B 斷路器 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 泰伊H1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11七月新台幣24,371元
通用電氣 TEYH1045B 斷路器 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 泰伊H1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11七月新台幣24,371元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B斷路器50a 3p 277 / 480vac 35ka
新台幣26,539元 /單元