喬治費雪蝶閥
篩選
最大限度。 水壓力: 140 PSI , 風格: 晶圓
次數 | 型號 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 167567023 | 聚丙烯 | 5-45 / 64“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 2.5“ | -10至175度F | NT$25,268 | |
A | 167567024 | 聚丙烯 | 6-19 / 64“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 3" | -10至175度F | NT$28,002 | |
A | 167567026 | 聚丙烯 | 8.5“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 5" | -10至175度F | NT$46,987 | |
A | 167567027 | 聚丙烯 | 9.5“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 6" | -10至175度F | NT$52,187 | |
A | 167567022 | 聚丙烯 | 4-29 / 32“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 2" | -10至175度F | NT$23,383 | |
A | 167567025 | 聚丙烯 | 7.5“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 4" | -10至175度F | NT$35,687 | |
B | 161567005 | PVC | 7.5“ | PVC | 齒輪操作 | PVC | 4" | 0至140度F | NT$16,322 | |
B | 161567004 | PVC | 6-19 / 64“ | PVC | 槓桿 | PVC | 3" | 0至140度F | NT$14,665 | |
B | 161567006 | PVC | 8.5“ | PVC | 齒輪操作 | PVC | 5" | 0至140度F | NT$21,748 | |
B | 161567007 | PVC | 9.5“ | PVC | 槓桿 | PVC | 6" | 0至140度F | NT$23,186 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 管匯
- 軌道鋸配件
- 聲學展台
- 吊頂式空調
- 玻璃和陶瓷鑽頭
- 娃娃和搬家
- 鉚釘
- 實驗室過濾
- 液壓馬達
- 錫
- WESTWARD 插入位,扭矩設置
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 拉手
- BRADY 警示標籤,B-851聚酯纖維,5-3 / 4“ x 3”
- LITHONIA LIGHTING LED 嵌入式安裝座
- WOODHEAD 130112系列O型圈
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,9/16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 灰色單入口球閥,承插端,BUNA-N
- EATON 10250T 帶燈維護按鈕
- PRESCO PRODUCTS CO 路障膠帶
- LINN GEAR A 型鏈輪,160 條鏈條