項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
螺栓圓直徑 | 7.5“ |
碟片材質 | 聚丙烯 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | 聚丙烯 |
最高 水壓力 | 140 PSI |
管道尺寸 | 4" |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | -10至175度F |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CH |
型號 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161567004 | PVC | 6-19 / 64“ | PVC | 槓桿 | PVC | 3" | 0至140度F | 新台幣15,700元 | |
161567005 | PVC | 7.5“ | PVC | 齒輪操作 | PVC | 4" | 0至140度F | 新台幣17,474元 | |
161567006 | PVC | 8.5“ | PVC | 齒輪操作 | PVC | 5" | 0至140度F | 新台幣23,284元 | |
161567007 | PVC | 9.5“ | PVC | 槓桿 | PVC | 6" | 0至140度F | 新台幣24,823元 | |
167567022 | 聚丙烯 | 4-29 / 32“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 2" | -10至175度F | 新台幣25,033元 | |
167567023 | 聚丙烯 | 5-45 / 64“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 2.5“ | -10至175度F | 新台幣27,052元 | |
167567024 | 聚丙烯 | 6-19 / 64“ | 聚丙烯 | 槓桿 | 聚丙烯 | 3" | -10至175度F | 新台幣29,979元 |