GEORG FISCHER CPVC內聯,真球閥,法蘭x法蘭
真正的由接球閥設計用於控制腐蝕性流體、漿料、液體和氣體的流量、壓力和關閉。 喬治費歇爾真活接球閥用於天然氣和石油行業,適用於各種製造、商業甚至化學品儲存 ...操作。讀
CPVC內聯,真活接球閥,法蘭x法蘭
喬治費歇爾活接球閥設計用於灌溉、游泳池、污水處理、循環水工程、水產養殖、土木建築等行業。 這些真正的活接球閥具有雙活接,允許在維修或更換閥門時進行維修。 閥門或載體的主要部分是手柄和球的定位位置,可以將其從管線中取出以便於維修,而無需拆卸整個系統。 這些手動球閥管理管道中的液體流動。 它們配備了一個槓桿,可以關閉或打開球形端口,允許液體流過系統。 Georg Fischer 全通閥採用 PTFE 動態加載閥座,可在球上保持一致的壓力以防止洩漏。 這些真正的由接球閥的 CPVC 閥桿在密封件上方有一個內置斷點,可以在手柄破裂時阻止洩漏。 這些真正的由接球閥配有不銹鋼安裝插件,工作溫度範圍為 32 華氏度至 176 華氏度。從一系列真正由接球閥中進行選擇,提供 3 英寸和 4 英寸管道尺寸。
用途
喬治費歇爾真正的聯合球閥提供了一種簡單的方法來啟動和停止系統中的流動。 它們經常用於化學品儲存、石油和天然氣工業,並且在許多製造業務中非常重要。
工作機制
真由接球閥的工作原理是,它透過使用內部有孔的控制球來關閉、打開或部分阻塞不同的通道,從而引導或調節流體(液體、氣體、固體或漿體)的流動。 當閥門打開時,孔管允許氣體、油或其他液體流過。 它可以轉到關閉位置,其中孔垂直於管道的開口,阻止內容物流過。
功能
- 喬治費歇爾真活接球閥適用於清潔液體、水和化學品。
- 這些真正的由接球閥具有 PTFE 動態加載閥座,可在球上保持恆定壓力以防止洩漏。
- 這些真正的由接球閥配有一個載體,可以在需要時從管道系統上拆下,從而無需完全拆卸系統即可修復或更換載體。
- 這些真正的聯合球閥提供全端口連接,使其與具有 3/4 英寸承插/螺紋端部連接的管道兼容。
標準與批准
- Georg Fischer 活接球閥符合 ASTM 1970-01、ASTM D1784、FDA、NSF 61 和 USP VI 級標準,可提供卓越的性能和使用者安全。
常问问题解答
球閥的常見用途有哪些?
球閥是陸上和海上上游石油和天然氣生產設施中最常用的流體截止閥。 它們也用於為熔爐供氣的燃氣系統。
什麼是真正的由接球閥?
真正的活接球閥具有雙活接,可以有效地維修閥門(無論是修理還是更換閥門)。 閥門或載體的主要部分是球和手柄所在的位置。 無需拆卸整個系統,即可將其取出以實現舒適的服務。
什麼是雙活接球閥?
雙活接球閥有兩個活接,兩側各一個。 透過活接頭,可以將閥門擰下並從管道上釋放,可以對其進行維修或檢查以查看是否堵塞,然後輕鬆地放回管道中,然後可以再次擰緊閥門活接頭。
什麼是 PVC 活接和管活接連接器?
PVC 活接頭和 PVC 管活接頭連接器是用於連接兩個管道的配件,無需密封劑或傳統的膠合接頭。