項目 | 球閥 |
球材質 | 聚氯乙烯 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
身材 | 內聯,真聯合 |
連接類型 | 法蘭x法蘭 |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 150磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 0磅WSP |
管道尺寸 | 4" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 聚氯乙烯 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至176度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 13.64 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
163546589 | 3" | 新台幣39,876元 |