GOODYEAR工程產品30mm寬雙高性能Pd同步傳動齒輪帶
篩選
齒輪帶類型: 雙高性能Pd , 材料: 複合橡膠 , 寬度: 30mm
次數 | 型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D800 8M 30 已選中 | D800 8M 30 已選中 | 100 | 800mm | NT$6,882 | |
A | D960 8M 30 已選中 | D960 8M 30 已選中 | 120 | 960mm | NT$7,210 | |
A | D1120 8M 30 已選中 | D1120 8M 30 已選中 | 140 | 1120mm | NT$8,618 | |
A | D1200 8M 30 已選中 | D1200 8M 30 已選中 | 150 | 1200mm | NT$8,676 | |
A | D1280 8M 30 已選中 | D1280 8M 30 已選中 | 160 | 1280mm | NT$9,080 | |
A | D1440 8M 30 已選中 | D1440 8M 30 已選中 | 180 | 1440mm | NT$10,389 | |
A | D1600 8M 30 已選中 | D1600 8M 30 已選中 | 200 | 1600mm | NT$9,967 | |
A | D1760 8M 30 已選中 | D1760 8M 30 已選中 | 220 | 1760mm | NT$12,146 | |
A | D1800 8M 30 已選中 | D1800 8M 30 已選中 | 225 | 1800mm | NT$12,416 | |
A | D2000 8M 30 已選中 | D2000 8M 30 已選中 | 250 | 2000mm | NT$12,562 | |
A | D2400 8M 30 已選中 | D2400 8M 30 已選中 | 300 | 2400mm | NT$15,915 | |
A | D2600 8M 30 已選中 | D2600 8M 30 已選中 | 325 | 2600mm | NT$16,319 | |
A | D2800 8M 30 已選中 | D2800 8M 30 已選中 | 350 | 2800mm | NT$18,217 | |
A | D3600 8M 30 已選中 | D3600 8M 30 已選中 | 450 | 3600mm | NT$22,582 |