項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 雙高性能Pd |
行業編號 | D1800 8M 30 已選中 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 225 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 1800mm |
信號寬度 | 30mm |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D1120 8M 30 已選中 | D1120 8M 30 已選中 | 140 | 1120mm | 新台幣9,075元 | |
D1200 8M 30 已選中 | D1200 8M 30 已選中 | 150 | 1200mm | 新台幣9,446元 | |
D1280 8M 30 已選中 | D1280 8M 30 已選中 | 160 | 1280mm | 新台幣9,886元 | |
D1440 8M 30 已選中 | D1440 8M 30 已選中 | 180 | 1440mm | 新台幣10,928元 | |
D1600 8M 30 已選中 | D1600 8M 30 已選中 | 200 | 1600mm | 新台幣10,851元 | |
D1760 8M 30 已選中 | D1760 8M 30 已選中 | 220 | 1760mm | 新台幣12,765元 | |
D2000 8M 30 已選中 | D2000 8M 30 已選中 | 250 | 2000mm | 新台幣13,676元 |