GOODYEAR工程產品Sprocket-40牙齒
篩選
缸徑類型: 叢生的 , 材料: 鑄鐵 , 凹槽數量: 40
次數 | 型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P40-8M-85-SD | SD | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 145.3mm | NT$12,919 | |
A | P40-14M-40-SF | SF | 190.5mm | 175.460mm | 14 mm | 178.250mm | 63.8mm | NT$16,490 | |
A | P40-8M-50-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 90.4mm | NT$10,906 | |
A | P40-8M-20-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 31.8mm | NT$8,663 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 旋轉錘配件
- 專用開關
- 電線端子套件
- 徑向葉片風機,直接驅動
- 旁通閥
- 壓力和真空測量
- 液壓系統組件
- 叉車及叉車附件
- 電力測試
- 起重五金
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 煙霧探測器防護罩
- WIREMOLD 400滾道的滾道配件
- DEWALT 衝擊準備步驟鑽頭組
- UNISTRUT 2 孔導管帶
- GENERAL PIPE CLEANERS 蛇油系列經典排水溝清潔劑
- SPEARS VALVES CPVC 真凸耳蝶閥、槓桿手柄、鋅凸耳、丁腈橡膠
- CRESTWARE 圓形儲物容器
- ENERPAC 止回閥
- BROWNING 50 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製雙鏈輪
- BROWNING 160 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製單鏈輪