項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | SF |
法蘭直徑。 | 190.5mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 40 |
外直徑。 | 175.460mm |
瀝青 | 14 mm |
螺距直徑 | 178.250mm |
信號寬度 | 63.8mm |
船重(kg) | 5.74 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P40-8M-20-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 31.8mm | 新台幣8,663元 | |
P40-8M-50-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 90.4mm | 新台幣10,906元 | |
P40-8M-85-SD | SD | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 145.3mm | 新台幣12,919元 |