ML KISHIGO Flame Resistant Vests, Snap
ML Kishigo ASFM 300 系列阻燃高能見度背心專為保護工人的安全而設計,因為它們可以提高工人在工作現場的能見度。 這些反光背心用於公用事業和維護工程、交通控制、建築工地和道路工程。
篩選
ANSI類別: 2 , ATPV 評級: 5.1 , 閉合類型: 搶購 , 顏色: 黃綠色 , 性別: 男女皆宜的 , 危險風險類別 (HRC): 1 , 材料: 改性丙烯酸 , 口袋數量: 0 , 口袋: 4 , 條紋顏色: 銀色
次數 | 型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASFM300-M | 40“到47” | 26“ | M | NT$5,632 | |
A | ASFM300-L | 44“到51” | 27“ | L | NT$5,632 | |
A | ASFM300-XL | 48“到55” | 27“ | XL | NT$5,632 | |
A | ASFM300-2X | 52“到59” | 28“ | 2XL | NT$6,083 | |
A | ASFM300-3X | 56“到63” | 29“ | 3XL | NT$6,192 | |
A | ASFM300-4X | 60“到67” | 29“ | 4XL | NT$6,593 | |
A | ASFM300-5X | 64“到71” | 30“ | 5XL | NT$6,847 |
阻燃背心,按扣
ML Kishigo ASFM 300 系列阻燃高能見度背心專為保護工人的安全而設計,因為它們可以提高工人在工作現場的能見度。 這些反光背心用於公用事業和維護工程、交通控制、建築工地和道路工程。
功能
- 這些背心由聚酯製成,具有高強度和耐磨損性,可在嚴苛的工作環境中使用。
- 它們具有反光條紋邊框和對比色,在白天和弱光條件下均具有出色的可視性。
- 這些背心採用鉤環閉合系統,可輕鬆安全地固定。
- 它們符合 ANSI / ISEA 標準,這是公認的高可見度服裝安全標準。
- 背心背面採用條紋“U”圖案,可從不同角度提供額外的可見度,提高穿著者的安全性。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 繫帶和繫帶工具
- 保險絲夾
- 標記膠帶機
- 薄膜和封條分配器
- 蓄能器維修套件
- 管材
- 訂書機釘書機和配件
- 弧閃保護
- 導管配件
- 間諜工具
- WILKERSON 空氣調節器
- SPEEDAIRE 雙作用 NFPA 氣缸,NFPA MX5/MS4 安裝座,4" 孔徑
- WALTER TOOLS 喬伯鑽4.5mm硬質合金
- VALLEY CRAFT 購物車百葉窗面板
- JESSUP MANUFACTURING 防滑膠帶,連續卷
- COOPER B-LINE B272系列八孔雙翼管件
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥,承插端,EPDM
- MARTIN SPROCKET MPC 系列錐套式鏈輪,14MM 皮帶間距
- DART CONTROLS 253 系列 2HP NEMA 直流調速
- BOSTON GEAR 200 系列法蘭斜齒輪減速機