DART CONTROLS 253 系列 2HP NEMA 直流速度控制
篩選
長度: 7.25“ , 速度控制: SCR ,電壓輸出: 90 / 180 VDC , 寬度: 5.53“
次數 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 山氣 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | 順時針或逆時針 | 2.75“ | NEMA 4X | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | NT$21,821 | |
B | 253G-200C | 可逆的 | 1.63“ | 機殼 | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | 機殼 | -10度至45度 | NT$12,573 | |
C | 253G-200E | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | NT$15,932 | |
D | 251G-12E-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45°C | NT$33,826 | 詢價
|
D | 251G-12E-4X-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45°C | NT$35,996 | 詢價
|
D | 251G-12E-56H2 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45°C | NT$36,052 | 詢價
|
D | 253G-200E-4X-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 董事局 | -10至45°C | NT$35,996 | 詢價
|
E | 253G-200E-29 | 可逆 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | NT$24,882 | |
D | 251G-12E | 單向 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45°C | NT$25,537 | 詢價
|
D | 251G-12E-7 | 單向 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45°C | NT$34,383 | 詢價
|
D | 253G-200E-4X | 單向 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 董事局 | -10至45°C | NT$27,706 | 詢價
|
D | 253G-200E-56H2 | 單向 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | 董事局 | -10至45°C | NT$36,052 | 詢價
|
D | 253G200E-34A | 單向 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | 董事局 | -10至45°C | NT$33,270 | 詢價
|
D | 253G-200E-4X-7 | 單向 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 董事局 | -10至45°C | NT$36,553 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 未安裝的襟翼輪
- 撥動夾鉗主軸組件
- 電動托盤千斤頂
- 緊急洗眼和淋浴配件
- 風管配件
- 電焊帽和焊接保護
- 水暖工具
- 洗衣機
- 潤滑劑的儲存和分配
- 關鍵庫存
- WIDIA HSSE-PM 螺旋槽絲錐,黑色氧化處理
- JAMCO 工作台
- OTC TOOLS 分度撬桿
- SCHNEIDER ELECTRIC 選擇開關配件
- MASTER APPLIANCE 熱風槍元件套件
- QORPAK 樣品瓶1微量45毫米
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 1/16-8 Un
- PLAST-O-MATIC FC300 系列流量控制閥
- HUMBOLDT Adam Core Balance 緊湊型便攜式產品
- WEG CSW30H 系列 30 毫米危險任務按鈕和指示燈