項目 | 直流調速 |
深度 | 2.75“ |
擴展模組 | NEMA 4 |
惠普@更高電壓 | 1 / 25到1 / 4 |
HP @較低電壓 | 1 / 50到1 / 8 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
總長: | 7.25“ |
線性加速度 | 可調整 |
最高 安培 | 1.2A |
山氣 | 董事局 |
工作溫度。 | -10至45度C |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
調速 | 基礎速度的+/- 1% |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 5.53“ |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 山氣 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | 順時針或逆時針 | 2.75“ | NEMA 4X | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | 新台幣21,821元 | ||
253G-200E-29 | 可逆 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | 新台幣24,882元 | ||
253G-200C | 可逆的 | 1.63“ | 機殼 | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | 機殼 | -10度至45度 | 新台幣12,573元 | ||
253G-200E | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | 新台幣15,932元 | ||
251G-12E-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣33,826元 | 詢價
| |
251G-12E-4X-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣35,996元 | 詢價
| |
251G-12E-56H2 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣36,052元 | 詢價
|