項目 | 直流調速 |
深度 | 2.75“ |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | NEMA 4X |
外部開關 | 自動/關閉/手動 |
身高 | 7.25“ |
惠普@更高電壓 | 1/4至2 |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 可調0.5至8秒。 |
最高 安培 | 10 |
山氣 | 表面 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 順時針或逆時針 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:01:00 |
調速 | 電樞電壓反饋為+/- 1%,轉速傳感器為+/- 0.5% |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 5.53“ |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 山氣 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-29 | 可逆 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | 新台幣24,882元 | ||
253G-200C | 可逆的 | 1.63“ | 機殼 | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | 機殼 | -10度至45度 | 新台幣12,573元 | ||
253G-200E | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 / 12 | 7.25“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度至45度 | 新台幣15,932元 | ||
251G-12E | 單向 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣25,537元 | 詢價
| |
251G-12E-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣33,826元 | 詢價
| |
251G-12E-4X-29 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣35,996元 | 詢價
| |
251G-12E-56H2 | 可逆的 | 2.75“ | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 董事局 | -10至45度C | 新台幣36,052元 | 詢價
|