飛鏢控制 253g-200e-4x |速度控制,雙電壓,1/8 至 2 Hp,Nema 4x 外殼 | Raptor Supplies 台灣
DART CONTROLS 253G-200E-4X 速度控制,雙電壓,1/8 至 2 HP,NEMA 4X 外殼 | CJ6MGC

DART CONTROLS 253G-200E-4X 速度控制,雙電壓,1/8 至 2 HP,NEMA 4X 外殼

貨號:CJ6MGC 型號:253G-200E-4X
NT$27,706 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直流調速
深度2.75“
擴展模組NEMA 4X
惠普@更高電壓1/4至2
HP @較低電壓1/8至1
輸入電壓120 / 240 VAC
紅外補償可調整
總長:7.25“
線性加速度可調整
最高 安培10A
山氣董事局
工作溫度。-10至45度C
迴轉單向
速度控制SCR
速度範圍50:1
調速基礎速度的+/- 1%
電壓輸出90 / 180 VDC
信號寬度5.53“

產品型號

產品型號迴轉深度擴展模組身高輸入電壓最高 安培山氣工作溫度。價錢
DART 控制 253G-200E-7 直流速度控制 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7順時針或逆時針2.75“NEMA 4X7.25“115 / 230 VAC10表面-10度至45度新台幣21,821元
DART 控制 253G-200E-29 直流速度控制 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29可逆2.75“NEMA 4 / 127.25“115 / 230 VAC10表面-10度至45度新台幣24,882元
DART 控制 253G-200C 直流速度控制 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200C可逆的1.63“機殼7"115 / 230 VAC10機殼-10度至45度新台幣12,573元
DART 控制 253G-200E 直流速度控制 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200E可逆的2.75“NEMA 4 / 127.25“115 / 230 VAC10表面-10度至45度新台幣15,932元
DART CONTROLS 251G-12E 速度控制,0.15A 至 1/4HP,雙電壓,NEMA 4/12 外殼 | CJ6MFW 251G-12E單向2.75“NEMA 4-120 / 240 VAC1.2A董事局-10至45度C新台幣25,537元
詢價
DART CONTROLS 251G-12E-29 速度控制,0.15A 至 1/4HP,雙電壓,NEMA 4/12,正向/關閉/反向開關 | CJ6MFX 251G-12E-29可逆的2.75“NEMA 4-120 / 240 VAC1.2A董事局-10至45度C新台幣33,826元
詢價
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 速度控制,0.15A 至 1/4HP,雙電壓,NEMA 4X 外殼,正向/關閉/反向開關 | CJ6MFY 251G-12E-4X-29可逆的2.75“NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2A董事局-10至45度C新台幣35,996元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DART CONTROLS 253G-200E-4X 速度控制,雙電壓,1/8 至 2 HP,NEMA 4X 外殼
新台幣27,706元 /單元