GOODYEAR工程產品Sprocket-72牙齒
篩選
缸徑類型: 叢生的 , 材料: 鑄鐵 , 凹槽數量: 72
次數 | 型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P72-14M-40-E | E | 335.0mm | 318.060mm | 14 mm | 320.860mm | 58.2mm | NT$32,249 | |
A | P72-8M-20-SDS | SDS | 193.0mm | 181.970mm | 8 mm | 183.350mm | 30.1mm | NT$15,288 | |
A | P72-8M-50-SK | SK | 193.0mm | 181.970mm | 8 mm | 183.350mm | 77.2mm | NT$18,246 |