項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | SDS |
法蘭直徑。 | 193.0mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 72 |
外直徑。 | 181.970mm |
瀝青 | 8 mm |
螺距直徑 | 183.350mm |
信號寬度 | 30.1mm |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P72-8M-50-SK | SK | 193.0mm | 181.970mm | 8 mm | 183.350mm | 77.2mm | 新台幣18,246元 | ||
P72-14M-40-E | E | 335.0mm | 318.060mm | 14 mm | 320.860mm | 58.2mm | 新台幣32,249元 |