GRAINGER A2 不鏽鋼(相當於 18-8 不鏽鋼)一字盤頭機螺絲
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51140.050.0016 | M5 x 0.8 | 1.2mm | 1mm | 3mm | 16 | NT$1,077 | |
B | M51140.060.0016 | M6 x 1 | 1.6mm | 12mm | 3.6mm | 16 | NT$1,623 | |
C | M51140.060.0025 | M6 x 1 | 1.6mm | 12mm | 3.6mm | 25ft。 | NT$899 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 測試儀器攜帶箱
- 真空調節器
- 掛車和掛車點集
- 控制變壓器
- 烙鐵測試儀
- 管件和接頭
- 掃帚刷和簸Pan
- 識別產品
- 運輸標籤和配件
- 軟木
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 帶隔離接地的商業級插座,2 極
- D-LINE 適用於500和4000滾道
- NEOPERL 廚房旋轉架15 / 16-27 x 55 / 64-27
- FOLDING GUARD 電線室套件2面
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 油門手柄
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 系列開關直角連接器
- VERMONT GAGE ZZ 級塞規庫
- OIL SAFE 散裝系統過濾器升級套件
- EATON 封閉式斷路器
- MILWAUKEE 更換相機電纜