HUBBELL 接線設備-KELLEMS 商業級插座,帶隔離接地,2 極
篩選
應用環境: 商業環境 , 年級: 商鋪 , 高度: 3.28“ , 長度: 1.32“ , 材料: 尼龍 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 插座類型: 雙面 , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 ,產品。 描述: 光滑的地面隔離地面 、浪湧抑制: 沒有 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V 、接線方法: 側
次數 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 系統連結 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG15CR | 5-15R | 15 | 橙色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | NT$514 | |
B | IG15顯色指數 | 5-15R | 15 | 象牙色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | NT$514 | |
C | IG15CRWH | 5-15R | 15 | 白色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | NT$514 | |
D | IG20CR | 5-20R | 20 | 橙色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | NT$538 | |
E | IG20顯色指數 | 5-20R | 20 | 象牙色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | NT$520 | |
F | IG20CRLA | 5-20R | 20 | 淺杏仁 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | NT$521 | |
G | IG20CRWH | 5-20R | 20 | 白色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | NT$521 | |
H | IG20CRGRY | 5-20R | 20 | 灰色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | NT$521 |
帶隔離接地的商業級插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座具有側面接線螺絲端子,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們採用尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊和耐腐蝕性能,可承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭觸點機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有多種顏色供您選擇,有白色、橙色、象牙色、杏仁色、灰色和淺杏仁色可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊錫
- 吊墜控制站
- 振動平板夯
- 捆紮機
- 牆栓
- 汽車外飾
- 秤及秤配件
- 天花板和隔熱
- 銅
- 毛氈
- ROCKWOOD 鉸鏈門擋
- WESTWARD 直絲攻扳手
- COOPER B-LINE 平角板
- WATTS 77F-DI-FDA-125 系列法蘭 Y 型過濾器
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通立式球閥,BSP 螺紋,EPDM,公制
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 配件 90 度。 彎頭,Fipt x Fipt
- Stafford Mfg Signature 系列,一件式分體式可焊接軸環
- ZURN 真空破壞器維修套件
- MORSE CUTTING TOOLS 球頭立銑刀,5948T 系列
- BROWNING 馬達安裝支架,高底座