項目 | 容器 |
安培 | 20 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 商鋪 |
身高 | 3.28“ |
HP | 1 |
總長: | 1.32“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | 雙面 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | 光滑的地面隔離地面 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 2500W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 1.06“ |
電線尺寸 | #12 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 側 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 系統連結 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG15CR | 5-15R | 15 | 橙色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | 新台幣514元 | ||
IG15顯色指數 | 5-15R | 15 | 象牙色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | 新台幣514元 | ||
IG15CRWH | 5-15R | 15 | 白色 | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 側面接線螺絲端子 | 15A | 1/2 | 新台幣514元 | ||
IG20CR | 5-20R | 20 | 橙色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | 新台幣538元 | ||
IG20CRGRY | 5-20R | 20 | 灰色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | 新台幣521元 | ||
IG20顯色指數 | 5-20R | 20 | 象牙色 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | 新台幣520元 | ||
IG20CRLA | 5-20R | 20 | 淺杏仁 | 1.06“ | #12 AWG到#10 AWG | 側面接線 | 20A | 1 | 新台幣521元 |