GRAINGER 低碳鋼 C15E 吊環螺栓,光面
篩選
次數 | 型號 | 眼內直徑。 | 眼外直徑。 | 小腿Dia | 螺紋尺寸 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16100.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400(N) | NT$2,856 | |
B | M16000.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900(N) | NT$1,977 | |
B | M16000.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400(N) | NT$2,725 | |
A | M16100.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900(N) | NT$4,044 | |
A | M16100.100.0001 | 25.0mm | 45.0mm | 25.0mm | M10 | 2300(N) | NT$4,632 | |
B | M16000.100.0001 | 25mm | 45mm | 25.0mm | M10 | 2300(N) | NT$4,575 | |
A | M16100.120.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M12 | 3400(N) | NT$7,358 | |
C | M16100.140.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M14 | 5000(N) | NT$3,036 | |
B | M16000.120.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M12 | 3400(N) | NT$7,610 | |
D | M16000.140.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M14 | 5000(N) | NT$6,691 | |
A | M16100.160.0001 | 35.0mm | 63.0mm | 35mm | M16 | 7000(N) | NT$4,474 | |
E | M16000.160.0001 | 35mm | 63mm | 35mm | M16 | 7000(N) | NT$3,318 | |
A | M16100.200.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M20 | 12,000(N) | NT$7,656 | |
E | M16000.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000(N) | NT$2,759 | |
C | M16100.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000(N) | NT$3,132 | |
E | M16000.200.0001 | 40mm | 72mm | 40.0mm | M20 | 12,000(N) | NT$4,919 | |
E | M16000.270.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M27 x 3 | 25,000(N) | NT$11,143 | |
C | M16100.240.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M24 | 18,000(N) | NT$5,617 | |
F | M16000.330.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M33 | 42,000(N) | NT$5,669 | |
C | M16100.270.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M27 | 25,000(N) | NT$12,915 | |
E | M16000.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000(N) | NT$2,125 | |
C | M16100.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000(N) | NT$2,669 | |
G | M16000.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000(N) | NT$3,125 | |
G | M16000.390.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M39 | 60,000(N) | NT$5,679 | |
C | M16100.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000(N) | NT$4,476 | |
C | M16100.420.0001 | 80.0mm | 144.0mm | 85mm | M42 | 63000N | NT$15,503 | |
G | M16000.560.0001 | 100.0mm | 184.0mm | 110mm | M56 | 115000N | NT$20,156 | |
G | M16000.720.0001 | 140.0mm | 260.0mm | 150mm | M72 | 200000N | NT$37,861 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 車輛自備隱藏式警示燈
- 溫控器配件
- 實驗室烤箱和爐子
- 軟面劈頭鎚
- 鉤環紮帶
- 螺絲
- 大括號和括號
- 室內裝置
- 安全儲存
- 液壓密封件
- SANI-LAV 磨砂水槽
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手提式出線盒
- SHARON PIPING 90度彎頭
- LUMAPRO 微型雙極LED球泡燈,T6V
- HAMILTON 剛性氣動腳輪
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD 乾燥區域墊子
- WOODHEAD 130142系列插頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 1/2-18 Unef
- MECHANIX Muticam Fastfit 戰術手套
- JUSTRITE 90 分鐘 EN 安全儲存櫃