M16000.720.0001 | 吊環螺栓碳鋼 C15e M72 X 100 | 38dj49 | XNUMXdjXNUMX Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M16000.720.0001 吊環螺栓碳鋼 C15E M72 x 100 | AH7VML 38DJ49

GRAINGER M16000.720.0001 吊環螺栓碳鋼 C15E M72 x 100

有現貨
貨號:AH7VML 型號:M16000.720.0001交叉編號:38DJ49

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,861 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環螺栓
眼內直徑。140.0mm
眼外直徑。260.0mm
吊環類型帶有CE標記
樸素
距鉸刀中心的長度100.0mm
材料低碳鋼C15E
小腿Dia150mm
測量系統公制
螺紋尺寸M72
工作負荷限制200000N

送貨信息:

船重(kg) 23.12
船高(厘米)5.08
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M16000.720.0001 吊環螺栓碳鋼 C15E M72 x 100
新台幣37,861元 /單元