哈林頓電動劇院環鏈電動葫蘆,60英尺
哈靈頓電動劇院環鏈葫蘆可精確控制高度調節,確保無縫舞台過渡和動態表演。它們用於在劇院、音樂會場地和活動空間內提升和懸掛重物,例如照明裝置、揚聲器、窗簾和佈景。...讀
篩選
制動方式: 拉轉子電機 , 分類: H3 , 離合器: 摩擦 , 顏色: 黑色 , 配置: 掛鉤安裝-無推車 , 結束: 琺瑯 ,赫茲: 60 、潤滑: 油脂 , 電機馬力: 1.3 , 速度數: 1 , 階段: 3 ,雷文: 1 ,熱保護: 是 , 電壓: 230/460
次數 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 淨空 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TNER005L-60 | 1000磅。 | 3.7 | 1000磅。 | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 18 11機構/ 16“ | 7.875“ | NT$232,588 | |
B | TNER010L-60 | 2000磅。 | 5.6 | 2000磅。 | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 20“ | 8 13機構/ 16“ | NT$239,394 | |
C | TNER020L-60 | 4000磅。 | 5.6 | 4000磅。 | 22-13 / 16“ | 22-13 / 16“ | 22-13 / 16“ | 20“ | 8 13機構/ 16“ | NT$372,266 |
工作機制
- 它們使用驅動鏈滾筒的電動馬達進行操作。
- 當馬達轉動時,它將負載鏈纏繞到滾筒上或將其釋放,具體取決於操作方向。
- 此鏈條連接到提升或降低負載的吊鉤。
- 提昇機的變速箱和馬達協同工作,控制鏈條的速度和方向,從而實現精確且受控的垂直運動。
功能
- 這些哈靈頓手拉葫蘆採用鉤式安裝配置,無需手推車,可輕鬆完成起重任務。
- 它們配備了鏈條容器和安全鎖鉤,以提高起重操作過程中的安全性和便利性。
- 這些哈靈頓手拉葫蘆具有自調節拉轉子馬達製動器,以增強安全性和控制力。
- 它們具有碳鋼掛鉤,為起重任務提供強大的強度。
- 這些旋轉吊鉤葫蘆採用 IP55 防護等級設計,可確保防塵和防水。
- 它們還具有搪瓷表面,以實現耐用性和美觀性,並具有鍍鎳鏈條,以實現耐腐蝕和時尚的外觀。
- 這些起重機採用鋁製結構,設計輕巧,強度高且耐用。
標準與批准
- ASME
- IEC
- RoHS指令
- NFPA
- 的ISO
常问问题解答
這些起重機使用的煞車類型是什麼?
這些起重機具有拉轉子煞車器,可實現可靠的停止和控制。
這些起重機使用什麼類型的離合器?
它們採用摩擦離合器,可實現有效控制和負載處理。
使用哈靈頓電動劇院環鏈葫蘆時應採取哪些安全預防措施?
- 驗證負載重量是否在葫蘆的指定容量範圍內。
- 使用前定期檢查葫蘆是否有磨損、損壞或零件鬆動。
- 務必扣上掛鉤上的安全閂鎖,以防止負載意外釋放。
- 了解緊急停止按鈕的位置和操作,以便快速回應。
- 遵守負載限制以防止超載,否則會危及安全。
- 使用適當的索具硬體和技術來安全地固定負載。
- 確保提昇機運作時下方空間沒有人員和障礙物。
- 保持安全的電氣連接以防止電源中斷。
- 對操作員進行安全提升操作(包括緊急程序)的徹底訓練。
- 如果操作過程中噪音水平超過安全限值,請使用聽力保護裝置。
選擇哈林頓電動劇院環鏈葫蘆時需要考慮哪些因素?
主要因素包括負載能力、提升高度、速度、控制、安全功能、電源、安裝要求、噪音水平、便攜性、控制選項和維護。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 金屬加工液
- 注射器過濾器
- 絕緣測試儀
- 塑料半輪
- 高架輸送機組件
- 鎖定係統
- 更換零件
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 汽車起重工具
- 測量設備
- THERMOSAFE 托運人瓶
- BULLARD 呼吸管
- K E SAFETY 電磁安全/警告燈,LED,(2)個D電池(不包括在內)
- DAYTON 螺旋槳 4 英寸,316 不銹鋼
- DURHAM MANUFACTURING 工作台
- KISSLER & CO 浴缸噴口
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 引腳和套筒連接器
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 連身連身衣,附連帽,壓膠接縫
- TSUBAKI 錐度鎖系列,鏈輪,3/4 英寸節距