項目 | 電動劇場環鏈葫蘆 |
低電壓時的電流 | 3.7 |
制動 | 拉轉子電機 |
容量 | 1000磅。 |
分類 | H3 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黑色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
完 | 琺瑯 |
淨空 | 13-13 / 16“ |
房屋深度 | 13-13 / 16“ |
外殼長度 | 18 11機構/ 16“ |
外殼寬度 | 7.875“ |
Hz | 60 |
電梯 | 60英尺 |
提升速度 | 16英尺/分 |
負載能力 | 1000磅。 |
潤滑 | 油脂 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 13-13 / 16“ |
電機功率 | 1.3 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8425110000 |
產品 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 淨空 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNER010L-60 | 2000磅。 | 5.6 | 2000磅。 | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 13-13 / 16“ | 20“ | 8 13機構/ 16“ | 新台幣239,394元 | ||
TNER020L-60 | 4000磅。 | 5.6 | 4000磅。 | 22-13 / 16“ | 22-13 / 16“ | 22-13 / 16“ | 20“ | 8 13機構/ 16“ | 新台幣372,266元 |