HARTELL KL-1DG 系列冷凝水泵
Hartell KL-1DG 系列冷凝水泵採用低調設計,非常適合安裝空間受限的通風區域。 它們收集並自動去除空調蒸發器盤管或氣體冷凝爐產生的水。
篩選
高度: 4.75“ , 長度: 10“ , 最大限度。 溫度: 212度 , 寬度: 5.5“
次數 | 型號 | 電壓 | 輸入電流 | HP | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KL-1DG-115 | 115V | 1.4A | 1/30 | 1" 至 1 3/4" | NT$8,362 | 詢價
|
A | KL-1DG-230 | 230V | 0.55A | 1/30 | 1" 至 1 3/4" | NT$9,641 | 詢價
|
A | KL-1DG-277 | 277V | 0.53A | 1/30 | 1" 至 1 3/4" | NT$9,412 | 詢價
|
工作機制
- 正確安裝後,Hartell 冷凝水泵會自動運行。
- 水被收集在水庫中,並在浮子上升到預設點時被抽出。
- 隨著水位下降,浮子會在另一個預設點關閉電機。
功能
- 這些泵具有阻燃等級,在發生火災時不會發出過多的熱量或煙霧,也不會輕易燃燒。
- 它們提供聚丙烯結構,具有高抗衝擊性和耐腐蝕性,並且能夠承受高達 212 華氏度的高溫。
- 它們具有容量為 1 夸脫的細線儲液器和低調高度,可輕鬆安裝在有限的空間中。
- 它們配有 1 英寸和 1-3/4 英寸入口尺寸,用於多種連接,並配有輔助安全開關,用於在水箱中水位上升/下降並需要從系統中排出時連接/斷開電觸點。
標準與批准
- UL
- NFPA
常问问题解答
止回閥的用途是什麼?
Hartell KL-1DG 系列冷凝水泵集成了止回閥,用於防止管道中的水回流和冷凝水。
這些水庫是密封的嗎?
不,聚丙烯容器沒有密封。
如何維護水泵?
- 季節性地目視檢查泵,以確保設備內部沒有任何類型的堆積物。
- 如果沒有水進入蓄水池,請清潔進水管。
- 如果蓄水池中有適量的水,浮子可能會因污垢/藻類形成而卡住。 用溫水和溫和的肥皂或清潔劑沖洗水箱。
- 檢查排放管以確保其暢通,確保管端未堵塞。
- 還要確保止回閥沒有堵塞。 如果是,請拔下泵並拆下接頭。 用溫和的肥皂或清潔劑清潔。