項目 | 冷凝水排出泵 |
身高 | 4.75“ |
HP | 1/30 |
進水口尺寸 | 1" 至 1 3/4" |
輸入電流 | 0.55A |
總長: | 10“ |
Max.最高Lift電梯 | 18“ |
最高 溫度 | 212度 |
產品數據表 | 哈特爾-kl-1dg-115.pdf |
庫容 | 1/4 加侖 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 2.25 |
產品 | 型號 | 電壓 | 輸入電流 | HP | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-1DG-115 | 115V | 1.4A | 1/30 | 1" 至 1 3/4" | 新台幣18,561元 | ||
KL-1DG-277 | 277V | 0.53A | 1/30 | 1" 至 1 3/4" | 新台幣19,108元 |