HARTELL SC-1A 系列冷凝水泵
Hartell SC-1A 蒸汽冷凝泵非常適合用於蒸汽鍋爐,其中鍋爐產生熱蒸汽並泵送到大型建築物或設施的不同區域。 熱量在散熱器的幫助下傳遞到各個區域。 通過使用冷凝水回流系統,冷凝水(水)會自動累積並帶回現有鍋爐,一次又一次地重複相同的加熱過程,從而提供具有成本效益的解決方案。...讀
篩選
高度: 19“ , 入口尺寸: 1-1 / 2英寸FNPT , 長度: 12“ ,工作溫度: 212度 F ,外徑: 3/4“ FNPT , 寬度: 12“
次數 | 型號 | 電壓 | 類別 | HP | 輸入電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-1AX-115/230 | 115 / 230V | 帶輔助開關 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | NT$92,814 | |
A | SC-1A-115/230 | 115 / 230V | 無輔助開關 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | NT$57,872 | 詢價
|
工作機制
- 該過程涉及一個中央鍋爐,該鍋爐將水加熱直至變成蒸汽。
- 蒸汽(由其壓力攜帶)穿過管道並通過散熱器將熱量傳遞到整個建築物。
- 隨著蒸汽冷卻,它變成冷凝水(水)並流下鍋爐以重新使用。
功能
- 它們具有一個四加侖鑄鋁儲液罐,用於將冷凝水收集回回流管,然後將其送回鍋爐。
- 它們配備雙電壓電機 (115 / 230V),最大流量為 4200 加侖/小時。
- 這些商用泵集成了耐油和耐化學腐蝕的元件,可延長泵的使用壽命,並且最高可承受 212 華氏度的溫度。
- 它們是蒸汽密封的,可抵抗高達 2000 EDR (480,000 BTU) 的蒸汽額定值,並允許高達 40 英尺(最大)的可用提升。
常问问题解答
什麼是散熱器?
散熱器設計用於將熱能從一種介質傳遞到另一種介質以進行加熱和冷卻。
內部接線盒的用途是什麼?
SC-1A 系列內部接線盒有助於封裝電氣連接並保護它們免受外部因素的影響,減少意外觸電的機會。
電機軸承的作用是什麼?
這些泵配有電機軸承,可防止蒸汽和水飛濺,從而延長電機壽命。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 閣樓風扇溫控器
- 液壓衝擊扳手
- 撓性橡膠聯軸器
- 鉸鍊式安全互鎖開關
- 模具扳手
- 管件和接頭
- 截止閥
- 雨衣
- 安全開關
- 農業測試
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC,緊湊型限位開關
- PHILIPS ADVANCE HID鎮流器,70瓦
- BRADY 危險標籤,塑料,11-3/4" x 3-1/2"
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra靜液壓油
- BRADY 吸水枕
- EATON Magnum 系列斷路器電流傳感器門
- EATON RS2 系列備用執行器
- DAYTON 旋轉開關,黑色,3 檔速度
- HONEYWELL 氣體探測器
- GROVE GEAR NH 系列,BR 型,832 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機