項目 | 冷凝水排出泵 |
頭部大小 | 45“ |
身高 | 19“ |
HP | 1/2 |
進水口尺寸 | 1-1 / 2英寸FNPT |
輸入電流 | 3.7 / 7.46A |
總長: | 12“ |
工作溫度。 | 212度 F |
外直徑。 | 3/4“ FNPT |
產品數據表 | 哈特爾-sc-1a-115-230.pdf |
泵轉速 | 3450 |
庫容 | 4 Gal |
儲層材料 | 鑄鋁 |
類別 | 帶輔助開關 |
電壓 | 115 / 230V |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 20.25 |
產品 | 型號 | 電壓 | 類別 | HP | 輸入電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1A-115/230 | 115 / 230V | 無輔助開關 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | 新台幣57,872元 | 詢價
|