HONEYWELL NT系列,DPST撥動開關
篩選
執行器長度: 0.68“ , 執行器樣式: 標準桿 , 聯繫表: DPST , 安裝孔: 直徑0.5英寸 , 連接數: 4 ,工作溫度。 範圍: -85度至160度F , 推薦用途: 高架剪叉式升降機,車載式叉車,起重機和建築,農業和物料搬運設備,工廠地板控制單元,機床設備製造商 , 閥桿長度: 0.47“ , 端子: 擰緊
次數 | 型號 | 交流接觸額定值 | 直流接觸額定值 | HP | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NT1-6 | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至18A @ 0.5V至28V | 1/4 @ 125 VAC,1/2 @ 250/277 VAC | 15 / 32-32UNS | 瞬時開/關 | NT$1,975 | |
A | 2NT1-2 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.5A @ 250V,0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 0.47“ | 開/關 | NT$1,707 |