項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V |
執行器顏色 | 銀色 |
執行器長度 | 0.68“ |
執行器樣式 | 標準桿 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 250V,0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V |
HP | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -85度至160度F |
推薦用途 | 高架剪叉式升降機,車載式叉車,起重機和建築,農業和物料搬運設備,工廠地板控制單元,機床設備製造商 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.47“ |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 直流接觸額定值 | HP | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NT1-6 | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至18A @ 0.5V至28V | 1/4 @ 125 VAC,1/2 @ 250/277 VAC | 15 / 32-32UNS | 瞬時開/關 | 新台幣1,975元 |