霍尼韋爾超程柱塞執行器大型速動開關
篩選
執行器長度: 1.94“ , 聯繫表: 單刀雙擲 , 差動行程: 0.002“ , 高度: 0.95“ , 築屋材料: 酚醛 , 長度: 1.94“ , 最大限度。 行前準備: 0.05“ , 安裝尺寸: 1“中心 ,操作力: 14.0至22.0盎司 ,工作溫度。 範圍: -67度至185度F , 釋放力: 10.00盎司。 , 終端類型: 擰緊 , 執行器類型: 超行程柱塞 ,額定電壓: 125/250/480伏交流電
次數 | 型號 | 額定電流 | 深度 | 旅途中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BA-2RQ1-A2 | 20A | 0.069“ | 0.219“ | NT$1,757 | |
B | BA-2RB-A2 | 20A | 0.063“ | 0.094“ | NT$1,269 | |
A | BE-2RQ1-A4 | 25A | 0.069“ | 0.094“ | NT$2,313 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 抽屜式垃圾桶
- 零件墊圈
- 註冊增壓風扇
- 劃線器和探針
- 組合平方集和組件
- 鉗子
- 氣動工具
- 機加工用品
- 通訊工具
- 接地故障保護
- MJ MAY 捲筒,10 英尺 X 6 英寸
- COOPER B-LINE 直立式網絡設備機架頂板跑道支撐套件
- MARTIN SPROCKET Conveyor Series Stock Bore A 型滾子鏈輪,2082 鏈號
- Stafford Mfg Signature 系列,兩件式剖分式黃銅剛性聯軸器
- INGERSOLL-RAND 氣門座
- LINN GEAR C 型鏈輪,40 條鏈條
- SMC VALVES My2C系列汽缸
- DAYTON 薄型手動托盤搬運車
- BROWNING 適用於 14M170 皮帶的 HPT 系列鏈輪