霍尼韋爾短滾輪槓桿執行器優質微型快動開關
篩選
執行器長度: 0.82“ , 聯繫表: 單刀雙擲 , 深度: 0.4“ , 高度: 0.63“ , 築屋材料: PCT聚酯熱塑性 , 長度: 1.14“ , 安裝尺寸: 0.41 x 0.87“中心 , 終端類型: 快速連接 , 執行器類型: 短輥桿
次數 | 型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 差旅 | Max.最高Pretravel旅行前 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-2S17D8-201 | 125 VAC | 0.1A | 0.015“ | 1.19mm | 0.88N | -40度至180度F | 1mm | 0.25盎司。 | NT$389 | |
B | V7-1C13D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012“ | 0.047“ | 6.1盎司。 | -40度至180度F | 0.032“ | 0.67盎司。 | NT$546 | |
C | V7-1C17D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012“ | 0.047“ | 6.1盎司。 | -40度至180度F | 0.032“ | 0.67盎司。 | NT$325 | |
D | V7-1C17E9-201 | 277 VAC | 15A | 0.012“ | 0.047“ | 6.1盎司。 | -40度至180度F | 0.032“ | 0.67盎司。 | NT$280 | |
E | V7-2B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.012“ | 0.052“ | 3.1盎司。 | -40度至180度F | 0.041“ | 0.25盎司。 | NT$254 | |
F | V7-7B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.013“ | 0.056“ | 10盎司。 | -40度至185度F | 0.034“ | 1.00盎司。 | NT$268 |