扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾 V7-1C17D8-201 微型開關,SPDT,277 VAC | AB7TPB 24A254

HONEYWELL V7-1C17D8-201 微型開關,SPDT,277 VAC

有現貨
貨號:AB7TPB Model: V7-1C17D8-201交叉編號:24A254

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$337 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高級微型微動開關
執行器長度0.82“
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流15A
深度0.4“
差旅0.012“
身高0.63“
外殼材質PCT聚酯熱塑性
總長:1.14“
Max.最高Pretravel旅行前0.047“
安裝尺寸0.41 x 0.87“中心
操作力6.1盎司。
工作溫度 範圍-40度至180度F
旅途中0.032“
釋放力0.67盎司。
終端類型快速連接
執行器類型短輥桿
額定電壓277 VAC

送貨信息:

船高(厘米)5.08
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536509055
原產地MX

產品詳細說明:

  • 設計用於在-40至82攝氏度的工作溫度範圍內的閥門,壓力開關和HVAC設備中進行簡單的ON / OFF操作
  • 填充有樹脂的模製端子,可消除暴露的載流金屬零件並增強開關的防滴落性能
  • 內部彈簧機構,用於在執行器受到外力時移動觸點以接通/斷開
  • 採用封閉式觸點結構,間隙很小,從而便於進行很小的物理運動
  • 高強度熱塑性外殼,由玻璃纖維填充的PCT高性能聚酯製成
  • 符合UL和CSA認證

產品型號

產品型號額定電壓額定電流差旅Max.最高Pretravel旅行前操作力工作溫度 範圍旅途中釋放力價錢
霍尼韋爾 V7-1C13D8-201 通用微動開關,SPDT,UL 認證,快動 | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012“0.047“6.1盎司。-40度至180度F0.032“0.67盎司。新台幣546元
霍尼韋爾 V7-1C17E9-201 快速微型開關,快速連接,15 A,277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012“0.047“6.1盎司。-40度至180度F0.032“0.67盎司。新台幣298元
霍尼韋爾 V7-2B17D8-201 優質迷你開關 3a Spdt 短滾輪桿 | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012“0.052“3.1盎司。-40度至180度F0.041“0.25盎司。新台幣264元
霍尼韋爾V7-2S17D8-201迷你開關0.1a Spdt短輥槓桿| AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015“1.19mm0.88N-40度至180度F1mm0.25盎司。新台幣435元
霍尼韋爾 V7-7B17D8-201 短型微型速動開關,3 V 時 240 A | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013“0.056“10盎司。-40度至185度F0.034“1.00盎司。新台幣268元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL V7-1C17D8-201 微型開關,SPDT,277 VAC
新台幣337元 /單元