HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 電線連接器,45 度,公頭,防水系統
篩選
連接器類型: 45學位 ,防水/防塵: 液密 , 男/女: 男性 , 材料: 鋁 , 類型: 應力消除
次數 | 型號 | 顏色 | 導管尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | vhc1023. | - | 1機構/ 2“ | 1.9“ | NT$1,045 | |
A | vhc1036. | 褐色 | 3機構/ 4“ | 2.5“ | NT$1,132 | |
A | vhc1024. | 褐色 | 1機構/ 2“ | 1.9“ | NT$1,045 | |
A | vhc1022. | 白色 | 1機構/ 2“ | 1.9“ | NT$1,045 | |
A | vhc1037. | 黃 | 3機構/ 4“ | 2.5“ | NT$1,208 |
電線連接器,45 度,公頭,液密系統
Hubbell 接線設備電線連接器可最大限度地減少連接到電氣外殼時接頭和端子上的張力。 它們適合在潮濕和腐蝕性環境中與 A 列出的尼龍墊圈一起使用,並採用鋁結構,確保高拉伸強度和耐用性。 這些 NEMA 4、4X、12 和 13 型液密連接器可減少彎曲弧並在整個網格長度上分佈應變,並具有鎖緊螺母或攻絲開口,以防止高扭矩和振動下的鬆動。 此外,它們還與應力消除裝置集成,以提供從柔性電纜到連接點或剛性連接器的過渡,並且配置的外螺紋建立了牢固且安全的連接。 這些連接器種類繁多,有白色、棕色和黃色可供選擇,長度為 1 或 2 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鋼絲繩型眼配件
- 組合砂磨石
- W型和U型掛鎖
- 迴轉支承
- 電熱水器控制
- 浴缸/壁球
- 定時器
- 非電性能測試
- 泉
- 鏈輪和檢修門
- WESTWARD 螺絲機鑽頭,高速鋼,常規角度,118度
- KIPP 1 / 4-20螺紋尺寸不銹鋼星形旋鈕
- SWEEPEX 防護罩
- CHAINFLEX CF6控制電纜,最大9 A
- BUSSMANN AGU系列玻璃和陶瓷保險絲
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES 附表 80 灰色 CPVC 熱水龍頭鞍座,EPDM 鞍座 x 插座(插口)SS316 螺栓
- REESE 車鉤鎖
- CONDOR 高可見度 2 級聚酯橙色背心
- VESTIL PMM 系列動力移動大師