HUBBELL 接線設備-KELLEMS 自適應技術佔用傳感器
篩選
顏色: 白色 , 指標: PIR紅色LED,超聲波綠色LED , 材料: 丙烯腈-丁二烯苯乙烯-熱塑性聚合物 ,工作溫度: 32 華氏度至 104 華氏度 , 傳感器類型: 被動紅外/超聲波 , 時間延遲: 自適應/手動 , 定時器範圍: 8至40分鐘。 ,額定電壓: 24 VDC , 寬度: 2"
次數 | 型號 | 覆蓋 | 直徑 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝類型 | 可視角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD1000CRP | 1000平方英尺。 | 4.5“ | 1.5“ | 24 VDC | 安裝在天花板上 | 180學位 | NT$15,233 | |
B | ATD1600WRP | 1600平方英尺。 | 1.5“ | 6" | 低電壓 | 壁掛 | 115學位 | NT$16,193 | |
C | ATD2000C | 2000平方英尺。 | 4.5“ | 1.5“ | 24 VDC | 安裝在天花板上 | 360學位 | NT$15,037 | |
C | ATD2000CRP | 2000平方英尺。 | 4.5“ | 1.5“ | 24 VDC | 安裝在天花板上 | 360學位 | NT$16,910 |
自適應技術佔用傳感器
Hubbell 接線設備-Kellems 自適應雙技術佔用傳感器採用被動紅外和超聲波檢測技術,非常適合檢測會議室、衛生間、更衣室和儲藏室中是否有人。 這些傳感器具有阻燃 ABS 外殼,與白色天花板瓷磚融為一體,呈現出統一的外觀。 它們具有繼電器傳感器和光電管,用於連接和控制照明和 HVAC 等輔助系統。 覆蓋面積為 1000、1600 和 2000 平方英尺的各種天花板或角落壁掛式佔用傳感器可供選擇。
Raptor Supplies 還提供 高灣佔用傳感器 僅採用適用於高棚和低棚配置的數字被動紅外傳感器技術。