HUBBELL 接線設備-KELLEMS 醫院級雙工插座,2 極,20A,125V
篩選
安培: 20 , 連接性: 背面和側面接線螺釘端子 , 目前評級: 20A , 責任: 超重 , 年級: 醫院 , 高度: 1.05“ , 生命值: 1 ,IP等級: 20 , 長度: 3.28“ , 最大限度。 生命值: 1 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 沖水按鈕 , NEMA 配置: 5-20R ,NEMA 評級: 5-20R , 幫派數量: 1 , 極數: 2 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 插座類型: 雙面 , 階段: 單相 ,產品。 描述: Finder凹槽,接地 、浪湧抑制: 沒有 ,額定電壓: 125V , 寬度: 1.33“ , 電線尺寸: #12 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
次數 | 型號 | 應用環境 | 顏色 | 材料 | 線數 | 電源指示燈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8300ILR | 重型醫院等級 | 紅 | 聚碳酸酯 | 3線 | 沒有 | 125 VAC | NT$3,685 | |
B | 8300REDTRA | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 是 | 125 | NT$1,233 | |
C | 8300WTRA | 醫院等級 | 白色 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | NT$1,459 | |
D | 8300REDTRA | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | NT$1,793 | |
E | 8300REDL | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 是 | 125 | NT$2,121 | |
F | 8300拉特拉 | 醫院等級 | 淺杏仁 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | NT$1,206 | |
G | 8300RED | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | NT$835 |
醫院級雙工插座,2 極,20A,125V
Hubbell 接線設備 - Kellems 醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們具有尼龍/聚碳酸酯表面和 PBT 基礎結構,具有抗衝擊性和耐用性。 選定型號提供開機指示燈以驗證電源可用性。 防篡改接觸機構可防止受傷,兩個用於照明插座面的 LED 提高了弱光條件下的可視性。 這些 20A、125V 插座種類繁多,有白色、紅色和淺杏仁色可供選擇。