項目 | 容器 |
安培 | 20 |
應用環境 | 醫院等級 |
顏色 | 白色 |
HP | 1 |
材料 | 尼龍 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-20R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
出水口類型 | 雙面 |
電源指示燈 | 沒有 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536698000 |
產品 | 型號 | 應用環境 | 顏色 | 材料 | 線數 | 電源指示燈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL8300ILR | 重型醫院等級 | 紅 | 聚碳酸酯 | 3線 | 沒有 | 125 VAC | 新台幣3,685元 | ||
8300REDTRA | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 是 | 125 | 新台幣1,233元 | ||
8300REDL | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 是 | 125 | 新台幣2,129元 | ||
8300拉特拉 | 醫院等級 | 淺杏仁 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | 新台幣1,206元 | ||
8300REDTRA | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | 新台幣1,793元 | ||
8300RED | 醫院等級 | 紅 | 尼龍 | 3 | 沒有 | 125 | 新台幣835元 |