HUBBELL 接線設備-KELLEMS Insulgrip 針腳和套筒插頭,2 極,接地類型 2
篩選
閥體材質: Valox 357外殼和鋁製導流罩 , 顏色: 灰色 , 電線類型: 便攜 ,曝光條件: 防水 , 材料: 綜合 , 安裝方式: 繩 , 極數: 2 , 電線數量: 3 , 階段: 1 , 類型: 接地方式II , 電壓: 600VAC / 250VDC ,額定電壓: 600/250 VAC /直流
次數 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL360PS2W | 60 | 60A | #6-#4 AWG | NT$24,752 | |
B | HBL3100PS2W | 100 | 100A | #4-#2 AWG | NT$36,887 |
Insulgrip 針腳和套筒插頭,2 極,接地類型 2
Hubbell 接線設備 - Kellems Insulgrip 插針和套筒插頭非常適合防止建築和工業應用中由於振動或移動而導致電線意外斷開。 這些接地型 2 公插頭具有 Valox 357 外殼和 Rynite SST35 壓蓋夾,可提供抗衝擊性和耐用性。 它們具有用於提供防水密封的鎖環和用於可靠電氣連接的黃銅觸點。 有多種灰色 600VAC/250VDC 插頭可供選擇,額定電流為 60 和 100A。
Raptor Supplies 還提供 2 / 3 / 4 極、針式和套筒式插頭?適用於額定電流為 30、60 和 100A 的操作。