HUBBELL 接線設備-KELLEMS 發光單極搖臂牆壁開關,20A
篩選
交流電: 20 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 商業環境 , 連接性: 背面和側面接線 , 目前評級: 20A , 年級: 通訊,燈亮,負載滅 , 高度: 1.54“ , 指標: 藍色LED , 長度: 4.28“ , 鎖定: 沒有 , 材料: 熱塑性 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 額定馬力: 1 , 風格: 搖臂 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 1極點 ,電壓(交流): 120 ,額定電壓: 120-277 VAC , 寬度: 1.43“ , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
帶照明的單極蹺板牆壁開關,20A
Hubbell 接線設備-Kellems 單極搖臂開關非常適合在建築和工業應用中從單個位置控制電氣裝置。 它們採用背面和側面接線設計,帶有藍色 LED 指示燈,用於優化接線連接並在負載處於關閉位置時發出信號。 它們與自動自接地釘集成在一起,以確保金屬壁盒和安裝帶之間的接地連續性。 這些 Style Line 發光裝飾器系列開關採用熱塑結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性、抗衝擊性和耐腐蝕性。 有多種開關可供選擇,有像牙色和白色可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 三路發光開關 同系列用於從 2 個不同位置控制電氣裝置。