HUBBELL 接線設備-KELLEMS 發光 3 路搖臂牆壁開關,20A
篩選
行動: 單刀雙擲 ,交流電流: 20 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 商業環境 , 連接性: 背面和側面接線 , 目前評級: 20A , 年級: 通訊,燈亮,負載滅 , 高度: 1.54“ , 指標: 藍色LED , 長度: 4.28“ , 鎖定: 沒有 , 材料: 熱塑性 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 額定馬力: 1 , 風格: 搖臂 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 3路 ,電壓(交流): 120 ,額定電壓: 120-277 VAC , 寬度: 1.43“ , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
帶照明的三向翹板牆壁開關,3A
Hubbell 接線設備 - Kellems 3 路搖臂開關非常適合從建築和工業應用中的 2 個不同位置控制電氣裝置。 它們採用背面和側面接線設計,帶有藍色 LED 指示燈,用於優化接線連接並在負載處於關閉位置時發出信號。 它們與自動自接地釘集成在一起,以確保金屬壁盒和安裝帶之間的接地連續性。 這些 Style Line 發光裝飾器系列開關採用熱塑結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性、耐衝擊性和耐腐蝕性。 有多種開關可供選擇,有像牙色和白色可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 1 極發光開關 同系列的產品,用於從單個位置控制電氣裝置。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 風管風扇配件
- 劃線器和探針
- 長凳保護墊和襯裡
- 金屬包層鞭子
- 液壓蓄能器支架
- 機櫃
- 雨衣
- 墜落防護
- 襯套
- 實驗室過濾
- APPROVED VENDOR 紅色黃銅FNPT蓋
- ECONOLINE 確定用途的壓力進料噴嘴
- METRO 工業固體架
- VESTIL 黃色邊框墊子
- HUBBELL PREMISE WIRING 最多100行和列的連接塊
- WESTWARD 液壓沖模套裝
- VULCAN HART 歧管組裝
- SPEARS VALVES PVC 高級驅動 True Union 2000 工業球閥、插座、EPDM
- 80/20 15 系列 T 型槽型材
- GROVE GEAR NH 系列,BD 型,824 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機