HUBBELL 接線裝置-KELLEMS Twist-Lock,Insulgrip 母連接器/鎖定裝置
篩選
安培: 50 , 抗菌: 沒有 , 電纜範圍: 0.830-1.250“ , 連接性: 壓力端子螺絲 , 目前評級: 50A , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 20 , 安裝: 電線安裝 , NEMA 配置: 非NEMA ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 類型: 無罩 , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 線數 | 顏色 | 線徑 | 段落 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM60 | 3 | 金屬的 | 0.437至1.14“ | 1 | 125 VAC | - | - | - | NT$11,960 | |
B | HBL3762C | 3線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 1 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.56“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$13,543 | |
C | CS6360C | 3線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 1 | 125 VAC | 125V | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$9,139 | |
D | CS8264C | 3線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 1 | 250 VAC | 250V | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$9,474 | |
E | CS8464C | 3線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 1 | 480 VAC | 480 VAC | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$9,307 | |
A | HBL63CM64 | 4 | 金屬的 | 0.437至1.14“ | 1 | 125 / 250 VAC | - | - | - | NT$10,814 | |
F | CS6364C | 4線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 1 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$10,491 | |
G | HBL3764C | 4線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 3 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.59“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$13,442 | |
H | HBL7764C | 4線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 3 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.56“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$11,260 | |
I | CS8164C | 4線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 三階段 | 480 VAC | 三相 Delta 3 VAC | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$10,252 | |
J | CS8364C | 4線 | 黑色,白色 | 0.75至1.125“ | 三階段 | 250 VAC | 三相 Delta 3 VAC | 2.56“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$9,880 |
扭鎖式母頭絕緣連接器/鎖定裝置
Hubbell 接線設備-Kellems 扭鎖連接器用於工業和船舶應用,以防止意外斷開。 它們具有尼龍外殼和熱塑性聚酯內部,可提供高衝擊強度和出色的耐熱性。 這些鎖定裝置配備重型兩件式外部線夾,以確保最大程度地消除應力,並且線尺寸範圍為 0.437 至 1.14 英寸。
Raptor Supplies 還提供 防水鎖緊連接器 具有彈性結構,具有出色的彈性和伸長率。