扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8364C 母連接器,50A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地 | AC4QGG 8D3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C 母連接器,50A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地

有現貨
貨號:AC8QGG 型號:CS8364C交叉編號:3D333

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,795 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖定連接器
安培50
抗菌沒有
電纜範圍0.830-1.250“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.830“-1.250”
線徑0.75至1.125“
額定電流50A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業/商業
身高2.5“
絕緣絕緣體
IP等級20
總長:6.5“
材料尼龍
安裝電線安裝
NEMA配置非NEMA
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三階段
類別無罩
電壓250 VAC
額定電壓三相 Delta 3 VAC
信號寬度2.56“
電線尺寸#10 AWG到#6 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)18.54
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.86
HS代碼8536694050
原產地US

產品詳細說明:

  • 工業級鎖定連接器,適合與用於佈線系統的電纜一起使用
  • 箱形端子帶有六角套筒的螺紋塞,可提供高夾持壓力而不會損壞絞線
  • 熱塑性聚酯內部結構可提供高衝擊強度和耐熱性,以及超大觸點,可將工作溫度降至最低
  • 兩件式外部線夾,可最大程度減輕應力
  • 通過CSA認證並獲得UL認證

產品型號

產品型號線數顏色線徑段落電壓額定電壓信號寬度電線尺寸價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL3762C 母連接器,50A,250VDC/600VAC,2 極,3 線接地 | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3線黑色,白色0.75至1.125“1250VDC / 600VAC250伏直流/ 600伏交流2.56“#8 AWG到#4 AWG新台幣10,409元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL3764C 母連接器,50A,250VDC/600VAC,3 極,4 線接地 | AC8PZB 3D125 HBL3764C4線黑色,白色0.75至1.125“3250VDC / 600VAC250伏直流/ 600伏交流2.59“#8 AWG到#4 AWG新台幣11,610元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7764C 母連接器,50A,250VDC/600VAC,3 極,4 線接地 | AC8QEK 3D274 HBL7764C4線黑色,白色0.75至1.125“3250VDC / 600VAC250伏直流/ 600伏交流2.56“#8 AWG到#4 AWG新台幣10,651元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS6360C 母連接器,50A,125V,2 極,3 線接地 | AC8QFT 3D320 CS6360C3線黑色,白色0.75至1.125“1125 VAC125V2.56“#10 AWG到#6 AWG新台幣9,005元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS CS6364C 鎖定連接器,125 / 250VAC,50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4線黑色,白色0.75至1.125“1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56“#10 AWG到#6 AWG新台幣10,027元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8164C 母連接器,50A,三相,三角形,3VAC,480 極,3 線接地 | AC4QGA 8D3 CS8164C4線黑色,白色0.75至1.125“三階段480 VAC三相 Delta 3 VAC2.56“#10 AWG到#6 AWG新台幣9,667元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8264C 母連接器,50A,250V,2 極,3 線接地 | AC8QGD 3D330 CS8264C3線黑色,白色0.75至1.125“1250 VAC250V2.56“#10 AWG到#6 AWG新台幣9,389元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C 母連接器,50A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地
新台幣9,795元 /單元