HUBBELL 接線設備-KELLEMS 鎖定插座,2 / 3 極
篩選
年級: 工業 , 生命值: 2 ,IP等級: 20 , 最大限度。 生命值: 2 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 嵌入式安裝 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 階段: 單相 , 類型: 無罩 , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 極數 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4750 | L7-15R | 15 | 褐色 | L7-15R | 2 | 277 VAC | 277 VAC | 1.7“ | NT$2,991 | |
B | HBL3330 | 非NEMA | 30 | 黑色 | 4X,12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 1.71“ | NT$3,784 |
鎖定插座,2 / 3 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 鎖定插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或移動而導致電線意外斷開。 這些單/雙沖洗插座採用背面和側面接線設計,可優化端子上的接線連接。 這些母插座具有尼龍/熱塑性塑料外殼,可提供抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 15、30A 插座有多種可供選擇,額定電壓為 125/250 和 277V。